ユニット
ユニットの カラーコーン・区画用品
ユニットの 区画チェーン
ユニットの プラスチックチェーン
丸カン付チエーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57172255
品番
860-51
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
トラスコ品番
744-5369
長さ(mm)
600
線径(Φmm)
4.8
リング外径(Φmm)
44.5
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
リング内径(Φmm)
34.5