863-352 発泡両面テープ ユニット 57172492 863-352 発泡両面テープ ユニット 57172492

発泡両面テープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 トラスコ品番744-5865 注文コード57172492 品番863-352
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品はトラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

柔軟性に富み、クッション性のある両面テープ。

テープ厚さ(mm)1.16 トラスコ品番744-5865 材質発泡ポリエチレン 質量(g)110 テープ幅(mm)25 テープ長さ(m)10 寸法(幅Wmm×長さLm)25×10 主なワークパーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする