ユニット
ユニットの 両面テープ
ユニットの 両面テープ建築用途用
両面テープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
57172535
品番
863-36
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
0.25
テープ厚さ(mm)
2
基材
発泡ポリエチレン
トラスコ品番
744-5881
テープ長さ(mm)
250
主なワーク
パーツ