サインスタンドAL(Bタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57172614 品番 865-171
参考基準価格(税別)¥40,500 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

美しい質感が魅力のアルミフレーム採用。
表示部とフレームで構成したシンプルな設計です。
上部コーナー部は樹脂を使用しカーブさせているので、万が一の接触にも安全です。

文字内容分煙 取付方式スタンド式 材質(フレーム)アルミ押し出し材/アルマイト加工、(ベース)鉄/シルバー塗装、(コーナー材)ポリカーボネート、(表示部)アルミ複合板/白 トラスコ品番826-3955 質量(kg)5.2 本体質量(kg)約5.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×380×1003 表示寸法(mm)585×285(表示板:600×300)
注意
※表示板は表・裏2枚使用します。
※表示板は3mm厚のものをご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする