ユニット
ユニットの ホワイトボード
ユニットの ホワイトボードシート
伝言板ホワイトボード(ゴムマグネット式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57172754
品番
867-63
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
水性ペンで書き消しできる手軽な伝言板。
タイムスケジュールや配置の指示に。
トラスコ品番
826-4207
材質
ゴムマグネット、フッ素ラミ
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
600×500
質量(kg)
1
文字内容
伝言板
取付け方法
マグネット
繰り返し・詰め替え
対応