ラミスタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57172788 品番867-64
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

表示のタテ・ヨコ切替が便利。
場所も表示も自由なラミネート専用スタンド。
壁面に頼らずに、自由な場所でA4のラミネート表示が行えます。
表示板をタテ・ヨコどちらでもセット出来ます。
約40cm分の高さ調整が可能です。

取付方式スタンド式 材質(フレーム)ポリプロピレン、(伸縮ポール)アルミ、(ホルダー・コネクター)ABS樹脂、(ベース)鉄/艶消し黒塗装 仕様A4用 トラスコ品番826-4383 高さ(mm)(タテ表示)859〜1287、(ヨコ表示)902〜1330 本体質量(kg)約3 台座径(Φmm)300
注意
※ラミネートは付属していません。別途市販のものをご用意ください。

商品説明動画

ラミスタンド

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:264

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする