フリー伝言板(A4用紙ヨコ×6枚タイプ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57172824 品番 867-64G
参考基準価格(税別)¥10,350 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

A4用紙×6枚の大型掲示板が可能!
上下のマグネットで設置もすっきり。
緊急時の情報伝達をスムーズにする自由な伝言板です。
丈夫なターポリン製で丸めて持ち運びできます。
吊り下げ・マグネット貼り・スタンド表示が可能です。

材質ターポリン 仕様裏面上下マグネット・上下パイプ入り・吊り下げヒモ・上部タイトル板付・下部社名入れ用白無地紙付 トラスコ品番826-4385 寸法(mm)約1030×760 質量(g)810

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする