867-65 ラミスタンド ユニット 57172867

ラミスタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57172867 品番867-65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

表示のタテ・ヨコ切替が便利。
場所も表示も自由なラミネート専用スタンド。
壁面に頼らずに、自由な場所でA4のラミネート表示が行えます。
表示板をタテ・ヨコどちらでもセット出来ます。
約40cm分の高さ調整が可能です。

材質(フレーム)ポリプロピレン、(伸縮ポール)アルミ、(ホルダー・コネクター)ABS樹脂、(ベース)鉄/艶消し黒塗装 仕様A3・A4用 寸法(mm)(タテ表示)901〜1329、(ヨコ表示)962〜1390 本体質量(kg)約3.15 台座径(Φmm)300
注意
※ラミネートは付属していません。別途市販のものをご用意ください。

商品説明動画

ラミスタンド

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57172867 867-65 46608932 867-65 ラミスタンド ユニット ラミスタンド ユニット 1台 9,998 税込10,998 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする