ユニット
ユニットの 標示スタンド・立札
ユニットの フロアサインスタンド
ユニットの 屋外用 フロアサインスタンド
サインキュートU 本体のみ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57172903
品番
867-76BBY
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
材質
(本体)高密度ポリエチレン
付属品
プラスチックビス×8
仕様
本体のみ
トラスコ品番
819-6063
寸法(mm)
Φ340×1017
質量(kg)
2.3
色
イエロー
本体質量(kg)
2.3(満水時:約10.3)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文
お送りできません