ユニット
ユニットの 標示スタンド・立札
ユニットの メッセージスタンド
表示スタンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57172928
品番
868-152
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
自作表示に差替え可能!多くの用紙サイズに対応します。
取付方式
スタンド式
材質
(本体)鉄/粉体塗装、(差込板)ペット樹脂・白塩ビ板
トラスコ品番
826-4389
種別
両面
寸法(mm)
(本体)300角×1155、(差込板)210×307
仕様
差込板付(両面透明・仕切り用白板)
質量(kg)
3.8
タイプ
A4ヨコ
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません