ユニット
ユニットの 標示スタンド・立札
ユニットの メッセージスタンド
表示スタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57173016
品番
868-192
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
自作表示に差替え可能!多くの用紙サイズに対応します。
取付方式
スタンド式
材質
(本体)鉄/粉体塗装、(差込板)ペット樹脂・白塩ビ板
トラスコ品番
826-4393
種別
両面
寸法(mm)
(本体)300角×1155、(差込板)297×436
仕様
差込板付(両面透明・仕切り用白板)
質量(kg)
4.2
タイプ
A3ヨコ
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません