ユニット
ユニットの 標示スタンド・立札
ユニットの フロアサインスタンド
ユニットの 屋内用 フロアサインスタンド
フロアユニスタンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57173086
品番
868-361AG
参考基準価格(税別)
¥5,720
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
パッと開いておくだけで表示が完結!
折り畳み式なので持ち運びや収納に便利。
大きな表示で遠目でもハッキリわかります。
文字内容
関係者以外立入禁止/石綿封じ込め等作業中
取付方式
スタンド式
材質
(本体)ポリプロピレン、(表示部)PVCステッカー
トラスコ品番
826-3871
質量(kg)
1
色
グリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(本体)300×37×680、(使用時)300×407×654
表示寸法(mm)
417×257