フロアユニスタンド

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57173165 品番 868-374AG
参考基準価格(税別)¥5,720 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

パッと開いて置くだけで、表示範囲が完結するフロアスタンド。
折り畳み式なので持ち運びや収納に便利。
大きな表示なので遠目でもハッキリわかります。
持ち運びに便利な把手付。

文字内容清掃中 取付方式スタンド式 材質(本体)ポリプロピレン、(表示部)PVCステッカー トラスコ品番826-4397 質量(kg)1 グリーン 本体質量(kg)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)300×37×680、(使用時)300×407×654 表示寸法(mm)417×257

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57173192
2022-04-17
用途:
トイレ清掃時の表示
建設業・工事業

軽量で、薄型コンパクトなので、場所を選ばず収納でいるのが良い。
また、掲示の際にも、立てやすく回収しやすい。片手で持って、片手で広げて設置できるので、使い勝手が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする