サインエース

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 文字内容作業中 表示寸法(mm)412×282 材質(本体)ポリプロピレン、(表示部)PVCステッカー 注文コード57173235 品番870-302YE
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は文字内容・表示寸法・材質など6種類から選べます 他の種類を見る

フットワークが軽く、存在感たっぷりのサインエースです。
ラミネート表示も使える、スキのない屋外サインです。
A3サイズの大きな表示が両面で行えます。
ラミネート加工された表示が差し込めます。
(表示ステッカー付の商品でも可能)
折りたためるので収納時は段積みが出来て、移動時には片手で持ち運びできます。
単管を通して、簡単にバリケードを作ることができます。

文字内容作業中 取付方式スタンド式 材質(本体)ポリプロピレン、(表示部)PVCステッカー トラスコ品番826-4400 質量(kg)約2.8 イエロー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)390×80×755、(使用時)390×420×728 表示寸法(mm)412×282

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

サインエース ユニット201902
この動画は、5人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-10
用途:
工場の案内看板

造りはしっかりしています 
下のウエイト置き場もありますが今は
レンガを3個おいています 強風でも大丈夫です
造りがしっかりしているせいか
ラミネートを挟むところがきつ過ぎて入らないので
入れずに両面テープでラミネート紙を張っていますが全然大丈夫です

2022-12-29
用途:
家屋内小さい子供がキッチンに立ち入らないよう注意喚起に使用
その他業種

適度なサイズで表示文字も見やすくとても良いです
移動もしやすく使用しない時は折り畳めるから便利で
立入禁止を注意喚起するのに最適です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする