ユニット
ユニットの カラーコーン・区画用品
ユニットの バリケード
ユニットの 重石(おもし)
マルチウェイト(注水式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57173332
品番
870-43
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ウエイトベース フェンス用
モノタロウ
¥
1,498
¥
1,648
税込
材質
高密度ポリエチレン
色
グレー
トラスコ品番
744-8066
寸法(mm)
350×350×163
質量(kg)
約1(満水時:約13)