コーンサイントップII (両面)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57174267 品番 874-822B
参考基準価格(税別)¥4,120 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

お手持ちのコーンを有効利用。
取付簡単な表示ボード。
コーンに取り付けつだけの手軽な表示ボードです。
250mm角の大型表示面です。
チェーンなどで連結できます。

文字内容車いす専用 取付方式カラーコーン取付 材質高密度ポリエチレン、(表示部)PVCステッカー 付属品ネジ2本 トラスコ品番819-6077 寸法(mm)412×280×88、(表示部)250×250 質量(kg)0.4 タイプ両面

商品説明動画

コーンサイントップU
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする