ユニット
ユニットの 標示スタンド・立札
ユニットの メッセージスタンド
コーンサイントップII (両面)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57174285
品番
874-832B
参考基準価格(税別)
¥4,120
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
お手持ちのコーンを有効利用。
取付簡単な表示ボード。
コーンに取り付けつだけの手軽な表示ボードです。
250mm角の大型表示面です。
チェーンなどで連結できます。
文字内容
作業中立入禁止
取付方式
カラーコーン取付
材質
高密度ポリエチレン、(表示部)PVCステッカー
付属品
ネジ2本
トラスコ品番
819-6079
寸法(mm)
412×280×88、(表示部)250×250
質量(kg)
0.4
タイプ
両面
商品説明動画
コーンサイントップU
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった