サインポスト

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 文字内容自転車は押して歩いてください 種別両面 注文コード57174583 品番874-972YE
参考基準価格(税別)¥23,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は文字内容・種別など32種類から選べます 他の種類を見る

温かみのある佇まいで、やわらかく注意を伝えるサインスタンド。
人や車にやさしく、屋外設置に適した樹脂製です。
注水ウェイトと一体型のコンパクト設計です。

文字内容自転車は押して歩いてください 取付方式スタンド式 材質(本体)高密度ポリエチレン、(表示部)透明PET樹脂:穴左右2/裏印刷・白PET樹脂穴左右2/表印刷 付属品プラストッパー×8 トラスコ品番826-4278 種別両面 質量(kg)4.1 イエロー 本体質量(kg)4.1(満水時:約23.1) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×1300 表示寸法(mm)606×230×1厚

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-02
用途:
自転車小屋周辺の注意喚起
建設業・工事業

裏面にも同一文言でのボードか、空のボードが欲しかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする