曜日別特売
888-811BYE サインキュートⅡ ユニット 57174793

サインキュートⅡ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台文字内容駐車ご遠慮ください取付方式スタンド式材質高密度ポリエチレン注文コード57174793品番888-811BYE
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

小型なのに、しっかり主張。とってもキュートなサインです。
人や車にやさしく、屋外設置に適した樹脂製です。
注水ウェイトと一体型のコンパクト設計です。

文字内容駐車ご遠慮ください取付方式スタンド式材質高密度ポリエチレン付属品プラスチックビス×8トラスコ品番819-6097種別片面寸法(mm)Φ340×1017質量(kg)2.3イエロー本体質量(kg)2.3(満水時:約10.3)表示寸法(mm)606×230×1厚

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,400/税込1,540
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-04
用途: 注意喚起用
ニッコー・ロジスティクス株式会社製造業

以前、しようしていた物が破損した為、購入しました。
ネジで取り付けますが、追加で2カ所程、止めた方が
しっかりと接続される感じがしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする