曜日別特売
888-812BYE サインキュートⅡ ユニット 57174818

サインキュートⅡ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台文字内容駐車ご遠慮ください取付方式スタンド式材質(本体)高密度ポリエチレン、(表示部)透明PET樹脂:穴左右2/裏印刷・白PET樹脂穴左右2/表印刷注文コード57174818品番888-812BYE
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

小型なのに、しっかり主張。とってもキュートなサインです。
人や車にやさしく、屋外設置に適した樹脂製です。
注水ウェイトと一体型のコンパクト設計です。

文字内容駐車ご遠慮ください取付方式スタンド式材質(本体)高密度ポリエチレン、(表示部)透明PET樹脂:穴左右2/裏印刷・白PET樹脂穴左右2/表印刷付属品プラスチックビス×8トラスコ品番819-6099種別両面寸法(mm)Φ340×1017質量(kg)2.3イエロー本体質量(kg)2.3(満水時:約10.3)表示寸法(mm)606×230×1厚

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,400/税込1,540
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-04
用途: 注意喚起用
ニッコー・ロジスティクス株式会社製造業

以前、しようしていた物が破損した為、購入しました。
ネジで取り付けますが、追加で2カ所程、止めた方が
しっかりと接続される感じがしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする