888-831BYE サインキュートU ユニット 57174872

サインキュートU

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 文字内容車庫につき駐車禁止 取付方式スタンド式 材質(本体)高密度ポリエチレン、(表示部)透明PET樹脂:穴左右2/裏印刷・白PET樹脂穴左右2/表印刷 注文コード57174872 品番888-831BYE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,500
この商品は文字内容・取付方式・材質など35種類から選べます 他の種類を見る

小型なのに、しっかり主張。とってもキュートなサインです。
人や車にやさしく、屋外設置に適した樹脂製です。
注水ウェイトと一体型のコンパクト設計です。

文字内容車庫につき駐車禁止 取付方式スタンド式 材質(本体)高密度ポリエチレン、(表示部)透明PET樹脂:穴左右2/裏印刷・白PET樹脂穴左右2/表印刷 付属品プラスチックビス×8 トラスコ品番819-6105 種別片面 寸法(mm)Φ340×1017 イエロー 本体質量(kg)2.3(満水時:約10.3) 表示寸法(mm)606×230×1厚

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57174872 888-831BYE 87533084 888-831CYE サインキュート2 ユニット サインキュート2 ユニット 1台 8,998
欠品中
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-04
用途:
注意喚起用
ニッコー・ロジスティクス株式会社 様 (製造業)

以前、しようしていた物が破損した為、購入しました。
ネジで取り付けますが、追加で2カ所程、止めた方が
しっかりと接続される感じがしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする