ユニット
ユニットの 交通標識(道路/路面/駐車場)
ユニットの 道路標識/構内標識
道路標識(構内用) 規制標識(アルミ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
材質
ポリエステル450デニール
寸法(Φmm)
600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×115×165
注文コード
57175423
品番
894-107
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・材質・寸法
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
エスコ品番
EA927AG-92
トラスコ品番
826-4227
材質
ポリエステル450デニール
質量(kg)
1.5
色
カーキ
寸法(Φmm)
600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×115×165
腰廻り(cm)
121以下
特性
反射
注意
※公道ではご使用になれません
※取付金具は別売りです
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。