ユニット
ユニットの 幕・旗
ユニットの 垂れ幕
スーパージャンボスクリーン(建設現場用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57175606
品番
920-44
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
文字内容
絶対出すまい墜落災害!
取付方式
吊り下げ
材質
養生シート
付属品
ヒモ
トラスコ品番
826-3800
質量(kg)
5
寸法(m)
1.8×5.4