ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの 配管識別表示ステッカー
JIS安全表示ステッカー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
57175983
品番
AS-19M
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
配管系取り扱いの能率向上に効果的です。
取付方式
ステッカー
材質
アルミ
仕様
危険表示
厚さ(mm)
0.12
寸法(mm)
60×60
質量(g)
16
色(マンセル値)
2.5YR 6/14