ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの 配管識別表示ステッカー
JIS配管識別方向表示ステッカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
57176044
品番
AS-22-4L
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
取付方式
ステッカー
材質
アルミ
仕様
ガス用
厚さ(mm)
0.12
寸法(mm)
80×150
質量(g)
53
色(マンセル値)
2.5Y 8/6