JIS配管識別ステッカー ASタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(10枚) 色(マンセル値)白/N9.5 注文コード57176132 品番AS-3-50SS
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品は文字内容・色・トラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

JIS Z 9102 3.識別表示に準拠。
50ミクロン厚のアルミシートです。
酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れています。
配管表面温度約-30〜100まで使用可能。
優れた耐熱性を持っています。
屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久力を誇ります。

取付方式ステッカー 材質アルミ 厚さ(mm)0.12 寸法(mm)30×60 質量(g)8 色(マンセル値)白/N9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする