AUG149-30-43-SN コーナーガード付アルミケース AUGシリーズ タカチ電機工業 57195970

 

AUG149-30-43-SN コーナーガード付アルミケース AUGシリーズ タカチ電機工業 57195970
AUG149-30-43-SN コーナーガード付アルミケース AUGシリーズ タカチ電機工業 57195970

コーナーガード付アルミケース AUGシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台シルバー / ネイビー注文コード57195970品番AUG149-30-43-SN
参考基準価格(税別)¥21,390販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

TPE(エラストマ)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。
またコーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。
測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、蓄電池装置など、
様々な用途にご利用頂けます。

材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPEシルバー / ネイビー質量(g)3400寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)308×161×438RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする