曜日別特売
AUG149-36-50-SB コーナーガード付アルミケース AUGシリーズ タカチ電機工業 57196591

 

AUG149-36-50-SB コーナーガード付アルミケース AUGシリーズ タカチ電機工業 57196591
AUG149-36-50-SB コーナーガード付アルミケース AUGシリーズ タカチ電機工業 57196591

コーナーガード付アルミケース AUGシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台シルバー / ブラック注文コード57196591品番AUG149-36-50-SB
参考基準価格(税別)¥25,850販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

TPE(エラストマ)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。
またコーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。
測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、蓄電池装置など、
様々な用途にご利用頂けます。

材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPEシルバー / ブラック質量(g)4300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)368×161×508RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする