廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ワッシャー(樹脂)
ウレタン 平ワッシャー / UREW-0000-00 RoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全460種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
57203957
品番
UREW-0306-10
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
硬度
90°(デュロメータタイプA)
、92°(IRHD 参考値)
材質
ウレタン
色
うす茶(色が多少濃くなります)
寸法t(mm)
1.0
寸法D(Φmm)
6.0
寸法d(Φmm)
3.0
RoHS指令(10物質対応)
対応