廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ワッシャー(樹脂)
フッ素ゴム 平ワッシャー / FLW-0000-00 RoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全719種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
57208577
品番
FLW-0306-10
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
硬度
80°(デュロメータタイプA)
、73°(IRHD 参考値)
材質
フッ素ゴム
色
黒
寸法t(mm)
1.0
寸法D(Φmm)
6.0
寸法d(Φmm)
3.0
RoHS指令(10物質対応)
対応