廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ワッシャー(樹脂)
ハネナイト 平ワッシャー / HAW-0000-00 RoHS(6物質)対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全719種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
57215778
品番
HAW-0307-05
販売価格(税込)
¥1,857
販売価格(税別)
¥
1,688
バスケットに入れる
材質
ハネナイト(R)
色
黒
硬度
32°(デュロメータタイプA)
寸法t(mm)
0.5
寸法D(Φmm)
7.0
寸法d(Φmm)
3.0
RoHS指令(10物質対応)
対応