※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ドリル
TRUSCOの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
TRUSCOの コンクリートドリル
振動ドリル用コンクリートドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57220108
品番
TCD-125L
参考基準価格(税別)
¥3,110
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
刃径(mm)
12.5
材質
(刃部)超硬チップ
シャンク径(mm)
10
全長(mm)
330
有効長(mm)
200
用途
被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。
トラスコ品番
819-1222
適合機種
振動ドリル
質量(g)
263