※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCD-80L 振動ドリル用コンクリートドリル TRUSCO 57220162 TCD-80L 振動ドリル用コンクリートドリル TRUSCO 57220162

振動ドリル用コンクリートドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57220162 品番 TCD-80L
参考基準価格(税別)¥1,830 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。

刃径(mm)8 材質(刃部)超硬チップ シャンク径(mm)7.5 全長(mm)330 有効長(mm)200 用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。 トラスコ品番819-1217 適合機種振動ドリル 質量(g)106

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする