曜日別特売
DH-20T ダイスハンドル(鉄製) TRUSCO 57220205

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DH-20T ダイスハンドル(鉄製) TRUSCO 57220205
DH-20T ダイスハンドル(鉄製) TRUSCO 57220205

ダイスハンドル(鉄製)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ダイス外径(Φmm)(適用)20
内容量1丁注文コード57220205品番DH-20T
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

丸ダイス用ハンドルです。
ハンドルと枠、全てが鉄製になりますので、亜鉛ダイカスト製より強度があり丈夫です。

用途ダイス立て用。材質鉄(FCD45)ダイス外径(Φmm)(適用)20全長(mm)185質量(kg)0.09タイプダイス用トラスコ品番818-9601
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57220205
2021-08-24
用途: 小径ねじの製作

鉄製の感触が良い。止ネジ側面にローレット加工が欲しい。また止ネジだけメッキなのはアンバランス。

対象商品 : 57220214
2020-07-09
用途: ダイス加工
製造業

低価格のハンドルと比べ、ハンドル部分の溝加工がグリップ力を高めてくれます。
また、鉄製という事もあって堅牢な安心感と、精度の向上にも繋がります。
少し割高ですが、コチラのハンドルを導入して正解でした。

対象商品 : 57220214
2018-12-19
用途: 機械修理
卸売・小売業

割高でしたが全体が鉄でできているだけあって剛性感があり、長く使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップハンドルの種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/033/
2022-10-13

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする