ハンドリーマ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57220284 品番 HR6.96
参考基準価格(税別)¥5,080 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。

刃径(mm)6.96 材質高速度鋼(HSS) 刃長(mm)55 全長(mm)105 用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。 トラスコ品番818-9532 刃数6 質量(g)30 刃形ストレート シャンクストレートシャンク 角対辺寸法(mm)5.4 シャンク径(mm)6.96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする