TRUSCO
TRUSCOの リーマ
TRUSCOの ハンドリーマ
ハンドリーマ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57220406
品番
HR10.98
参考基準価格(税別)
¥8,820
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。
刃径(mm)
10.98
材質
高速度鋼(HSS)
刃長(mm)
75
全長(mm)
140
用途
被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。
トラスコ品番
818-9554
刃数
6
質量(g)
89
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
角対辺寸法(mm)
8.5
シャンク径(mm)
10.98