※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カウンターシンク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57221002 品番 TCSA104
参考基準価格(税別)¥6,830 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
表面窒化チタンアルミナコーティング処理により、通常のチタンコーティングに比べて、切削速度、耐摩耗性が格段に向上しています。

刃数3枚刃 全長(mm)50 シャンク径(mm)6 先端角(°)90 材質高速度鋼(HSS) トラスコ品番794-9065 先端径(mm)2.5 有効刃径(Φmm)10.4 用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 質量(g)15 表面処理窒化チタンアルミナコーティング 切刃形状3枚刃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする