TCSA165 カウンターシンク TRUSCO 先端角90° 刃数3枚刃 57221027

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カウンターシンク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)60 先端径(mm)3.2 注文コード57221027 品番TCSA165
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,850
この商品は全長・先端径など10種類から選べます 他の種類を見る

刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
表面窒化チタンアルミナコーティング処理により、通常のチタンコーティングに比べて、切削速度、耐摩耗性が格段に向上しています。

刃数3枚刃 全長(mm)60 シャンク径(mm)10 先端角(°)90 材質高速度鋼(HSS) トラスコ品番794-9081 先端径(mm)3.2 有効刃径(Φmm)16.5 用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。 表面処理窒化チタンアルミナコーティング 切刃形状3枚刃

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57221027 TCSA165 21602877 TCSA165 カウンターシンク TRUSCO カウンターシンク TRUSCO 1本 6,898 税込7,588 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする