TCSA63 カウンターシンク TRUSCO 57221072

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カウンターシンク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
先端径(mm)1.5
シャンク径(mm)5
全長(mm)45
内容量1本注文コード57221072品番TCSA63
参考基準価格(税別)¥5,040販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
表面窒化チタンアルミナコーティング処理により、通常のチタンコーティングに比べて、切削速度、耐摩耗性が格段に向上しています。

用途
被削材:鉄・鋳物・ステンレス。
刃数3枚刃全長(mm)45シャンク径(mm)5先端角(°)90材質高速度鋼(HSS)トラスコ品番794-9138先端径(mm)1.5有効刃径(Φmm)6.3質量(g)10表面処理窒化チタンアルミナコーティング切刃形状3枚刃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする