※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 面取り・バリ取り
TRUSCOの 面取りカッター
TRUSCOの カッター(カウンターシンク)
カウンターシンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57221115
品番
TCSH104
参考基準価格(税別)
¥3,230
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。
全長(mm)
50
刃数
3枚刃
先端角(°)
90
シャンク径(mm)
6
切刃形状
3枚刃
先端径(mm)
2.5
材質
高速度鋼(HSS)
用途
被削材:鉄・鋳物・ステンレス。
トラスコ品番
794-9162
質量(g)
15
表面処理
ノンコーティング
有効刃径(Φmm)
10.4