※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNBMG-1020 六角ボルト型マグネットホルダー(ネオジム磁石) TRUSCO 57221237 TNBMG-1020 六角ボルト型マグネットホルダー(ネオジム磁石) TRUSCO 57221237 TNBMG-1020 六角ボルト型マグネットホルダー(ネオジム磁石) TRUSCO 57221237

六角ボルト型マグネットホルダー(ネオジム磁石)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57221237 品番 TNBMG-1020
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

頭部にネオジム磁石が組み込まれており、小型でも強力な磁石を発揮して吸着します。
既存のタップ穴を利用したり、前方向より取り付けが可能です。
取り付けが容易で狭いスペースにも適しています。

吸着力(N)208 トラスコ品番798-5304 質量(g)33 寸法L(mm)20 寸法S(mm)21 用途六角ボルトの形状を利用して製品や治具への取り付けや吸着目的に。 材質(マグネット)ネオジム磁石 表面処理無電解ニッケルメッキ 寸法X(mm)3 材質(ケース)鉄(SUM、焼き入れなし) 寸法K(mm)9 最高使用温度(℃)80 磁石寸法(mm)16.5 呼び径(ねじ)M10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57221246
2019-06-06
用途:
ビス止め 穴あけができない器具の設置
有限会社カキモト設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

磁石が強力で自然に落ちることはなく、設置するところに穴あけ不要で
取り付け 取り外し が簡単にできます。
見た目がとてもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接用マグネットホルダの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/077/
2023-03-24

「溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする