TRUSCO
TRUSCOの 掲示用品
TRUSCOの 掲示用小物
TRUSCOの マグネット用品
マグネットロール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
57221343
品番
TMG06-25-20
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
強磁力の異方性マグネットロールです。
柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
商品タイプ
ロール
質量(kg)
1.2
材質
マグネットシート
幅(mm)
25
表面磁束密度(T)
0.036
吸着力(N/cm
2
[kgf/cm
2
])
0.392
長さ(m)
20
厚さ(mm)
0.6
タイプ
異方性マグネット片面多極着磁
用途
各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
仕様
糊なし
トラスコ品番
798-5207