※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TMG06-50-20 マグネットロール TRUSCO 57221352 TMG06-50-20 マグネットロール TRUSCO 57221352

マグネットロール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 57221352 品番 TMG06-50-20
参考基準価格(税別)¥10,920 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

強磁力の異方性マグネットロールです。
柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。

商品タイプロール 質量(kg)2.35 材質マグネットシート 幅(mm)50 表面磁束密度(T)0.036 吸着力(N/cm2[kgf/cm2])0.392 長さ(m)20 厚さ(mm)0.6 タイプ異方性マグネット片面多極着磁 用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。 仕様糊なし トラスコ品番798-5215 吸着力(N)0.39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする