※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TMGN06-25-20 マグネットロール TRUSCO 57221395 TMGN06-25-20 マグネットロール TRUSCO 57221395

マグネットロール

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 幅(mm)25 長さ(m)20 トラスコ品番798-5258 注文コード57221395 品番TMGN06-25-20
参考基準価格(税別)¥5,890 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は幅・長さ・トラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

強磁力の異方性マグネットロールです。
柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。

質量(kg)1.3 材質マグネットシート 幅(mm)25 表面磁束密度(T)0.036 吸着力(N/cm2[kgf/cm2])0.392 長さ(m)20 厚さ(mm)0.6 タイプ異方性マグネット片面多極着磁 用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。 仕様糊付 トラスコ品番798-5258

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57221413
2021-04-09
用途:
ダンスホール時間貸し掲示板
株式会社ボビサス 様 (卸売・小売業)

時間貸し掲示板のマグネットにピッタリサイズで良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする