※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TMGN15-50-10 マグネットロール TRUSCO 57221438 TMGN15-50-10 マグネットロール TRUSCO 57221438

マグネットロール

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 幅(mm)50 長さ(m)10 トラスコ品番798-5291 注文コード57221438 品番TMGN15-50-10
参考基準価格(税別)¥14,390 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は幅・長さ・トラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

強磁力の異方性マグネットロールです。
柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。

質量(kg)3.1 材質マグネットシート 幅(mm)50 表面磁束密度(T)0.058 吸着力(N/cm2[kgf/cm2])0.931 長さ(m)10 厚さ(mm)1.5 タイプ異方性マグネット片面多極着磁 用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。 仕様糊付 トラスコ品番798-5291 吸着力(N)0.93

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57221413
2021-04-09
用途:
ダンスホール時間貸し掲示板
株式会社ボビサス 様 (卸売・小売業)

時間貸し掲示板のマグネットにピッタリサイズで良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする