TN4-8R-1P ネオジム磁石 TRUSCO 57221632

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TN4-8R-1P ネオジム磁石 TRUSCO 57221632
TN4-8R-1P ネオジム磁石 TRUSCO 57221632

ネオジム磁石

(6件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
厚さ(mm)8
外径(mm)4
4
10
13
14
15
16
19
2
3
40
5
6
7
8
9
20
12
2.4
26
28
30
60
吸着力(N)6.86
6.86
35.77
12.74
19.6
23.52
93.1
62.72
66.64
36.26
39.2
70.56
96.04
0.784
1.96
4.9
3.43
343
3.92
5.39
5.488
6.37
10.78
5.88
13.72
21.56
69.58
14.7
28.42
8.82
61.74
107.8
0.392
65.6
98
225.4
441
8.33
内容量1個注文コード57221632品番TN4-8R-1P
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。

用途
センサーやモーター部品として。
吸着力(N)6.86外径(mm)4厚さ(mm)8トラスコ品番792-2167材質(マグネット)ネオジム磁石質量(g)0.74表面磁束密度(T)0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09518119
2022-06-04
用途: A1サイズのポスター掲示

何この写真。届いてびっくり、ちっさ。ちっちゃ。騙された。こんな紹介写真は詐欺だわ。実物直径5mmだし。

1が参考にしています
対象商品 : 57221718
2021-01-27
用途: 車/バイクの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

エンジンオイルのドレンボルトに取り付けました。次回のオイル交換時に鉄粉がどのくらい取れるか楽しみです。

対象商品 : 57221492
2020-08-06
用途: 計測機の磁場に活用
クラスタ工業合同会社製造業

0.45テスラと非常に強力である。半導体基板の簡易的なホール測定に活用させてもらいました。電磁石コイルだと装置が高額ですし、モノがデカくなりおおががりな装置になってしまいます。便利な時代になりました。

対象商品 : 09518119
2021-02-25
用途: 冷蔵庫に小学校のプリントを張る。
自動車・二輪車・自転車関連業

ネオジウムとして期待し買いましたが、弱い弱い うっすい紙のプリント2枚がかろうじて止まっている程度。ただの磁石でした。ムダ金を使ってしまった。

対象商品 : 09518119
2020-09-16
用途: 掲示物の固定

先ず、写真に騙されました笑  以前、モノタロウさんでこの手の超強力磁石を購入した事があるんですが、写真を見ててっきりそれと同じ物だと勝手に勘違い、到着したものは超小粒なものでした。
流石に重いものは固定できませんが、小粒の割には超強力でホワイトボードから取るのに苦労します。溜めたペーパーは台風でも飛ばないですよ。紙が破れるのが先かも。

対象商品 : 57221544
2020-05-31
用途: 他の磁石の極性反転
サービス業

良い商品が安くて早く購入出来ました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする