TMTBS 溶接用マグネット マグタブ TRUSCO 57221973 TMTBS 溶接用マグネット マグタブ TRUSCO 57221973 TMTBS 溶接用マグネット マグタブ TRUSCO 57221973

溶接用マグネット マグタブ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57221973 品番 TMTBS
参考基準価格(税別)¥2,940 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

強力なマグネット力で確実にワークを保持し、極めて多様な溶接シーンに対応できます。

吸着力(N)80 用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。 トラスコ品番799-2866 材質(マグネット)ネオジム磁石 質量(kg)0.2 材質(本体)スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×32×76
注意
※TMTBLは左右対称のTMTBSが2個入ったセットです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57221973
2020-03-08
用途:
溶接作業
自動車・二輪車・自転車関連業

注文間違い、2個セットを注文のつもりが1個だけの方だった

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接用マグネットホルダの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/077/
2023-03-24

「溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする