TSMM-90 補助プレート付溶接用マグネット TRUSCO 57221982 TSMM-90 補助プレート付溶接用マグネット TRUSCO 57221982 TSMM-90 補助プレート付溶接用マグネット TRUSCO 57221982 TSMM-90 補助プレート付溶接用マグネット TRUSCO 57221982 TSMM-90 補助プレート付溶接用マグネット TRUSCO 57221982

補助プレート付溶接用マグネット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57221982 品番 TSMM-90
参考基準価格(税別)¥3,950 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

補助プレート付溶接用マグネットです。
「第三のマグネット」により、面一であわせての溶接がより簡単にできます。

吸着力(N)140 用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。 トラスコ品番799-3749 材質(マグネット)ネオジム磁石 質量(kg)0.3 材質(本体)スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×16×75 保持角度(°)30、60、45、90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57262257
2024-01-27
用途:
溶接作業時

小さいので込み入った所にも入り便利だが、う少し磁力が強いほうが良いと思う。

対象商品:
57262257
2021-02-02
用途:
溶接時の角度だし
株式会社郡産業 様 (建設業・工事業)

マグネットが弱くてすぐにずれてしまう。もう少し強力なマグネットを使用してほしい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接用マグネットホルダの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/077/
2023-03-24

「溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする