TRUSCO
TRUSCOの 溶接冶具・機器類
TRUSCOの 溶接マグネット
スネークマグネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57221998
品番
TSM-305
参考基準価格(税別)
¥9,320
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
フレキシブルなシャフトがついており、ワークの自由に任意の角度で保持することができるユニークな溶接用マグネット製品です。
先端のVパッドマグネットは、丸材の保持も可能です。
吸着力(N)
80
用途
溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。
付属品
先端オプション用クリップ
トラスコ品番
818-3842
材質
(マグネット)ネオジム磁石
寸法(mm)
(Vパッド)65×35
質量(kg)
0.5
材質(本体)
スチール
フレキシブル部(mm)
(シャフト)305