TSM-450 スネークマグネット TRUSCO 57222007 TSM-450 スネークマグネット TRUSCO 57222007 TSM-450 スネークマグネット TRUSCO 57222007

スネークマグネット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57222007 品番TSM-450
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

フレキシブルなシャフトがついており、ワークの自由に任意の角度で保持することができるユニークな溶接用マグネット製品です。
先端のVパッドマグネットは、丸材の保持も可能です。

吸着力(N)60 用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。 付属品先端オプション用クリップ トラスコ品番818-3843 材質(マグネット)ネオジム磁石 寸法(mm)(平パッド)110×50 質量(kg)0.6 材質(本体)スチール フレキシブル部(mm)(シャフト)450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接用マグネットホルダの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/077/
2023-03-24

「溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする